Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2825 Flensinntak, 30A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording, hvit | AC8QKX 3D660

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2825 flensinnløp, 30A, 3-fase, 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording, hvit

På lager
Vare: AC8QKX Modell: HBL2825Kryssreferanse: 3D660
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
1 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.27 "
HP10
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde3.06 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL22-30P
NEMA-vurderingL22-30P
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenIkke innhyllet
Spenning277 / 480 VAC
Spenningsverdier3-fase WYE 277/480 VAC
Wattstyrke14400 W
Bredde3.06 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2315 Flensinntak, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L5-20P571NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2325 Flensinntak, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L6-20P556NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2415 Flensinntak, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flenset innløp4420Hvit3.06 "nylon2L14-20P882NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2615 Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXA 3D072 HBL2615Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L5-30P1 074 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2625 Flensinntak, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L6-30P1 047 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2715 Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L14-30P1 226 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2725 Flensinntak, 30A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L15-30P1 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2825 flensinnløp, 30A, 3-fase, 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording, hvit
1 438 NOK / enhet