Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2615 Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXA 3D072

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit

På lager
Vare: AC8PXA Modell: HBL2615Kryssreferanse: 3D072
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
1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.09 "
HP1
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL5-30P
NEMA-vurderingL5-30P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke3750 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsedeksel

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2315 Flensinntak, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L5-20P571NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2325 Flensinntak, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L6-20P556NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2415 Flensinntak, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flenset innløp4420Hvit3.06 "nylon2L14-20P882NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2625 Flensinntak, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L6-30P1 047 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2715 Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L14-30P1 226 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2725 Flensinntak, 30A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L15-30P1 285 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815 Flensinntak, 30A, 3-faset, 120 / 208VAC, 4-polet, 5-ledningsjording, hvit | AC8PYD 3D103 HBL2815Flenset innløp4430Hvit3.06 "nylon-L21-30P1 279 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit
1 074 NOK / enhet