DYNAQUIP CONTROLS Kulventil med karbonstål, SAE x SAE


filtre
Kulemateriale: Karbonstål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: SAE x SAE , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Stammateriale: Karbonstål , stammetype: Blowout-bevis
StilModellVentilstrukturHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
VLE2.NK 1/2
2-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F944NOK
A
VLE2.NK 3/8
2-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
A
VLE2.NK 3/4
2-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F1 219 NOK
A
VLE2.NK 1/4
2-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
B
VAE2.N00P 1
3-PieceStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F2 403 NOK
C
VAE2.N0 1/2
3-PieceSinkstøptspaken5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F933NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?