Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.N00P 1 Kuleventil av karbonstål Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 Kulventil i karbonstål Inline Sae 1 In

På lager
Vare: AA8ZJG Modell: VAE2.N00P 1Kryssreferanse: 1AXJ6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKarbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeSAE x SAE
HåndteringsmaterialeStøpt stål
HåndtakstypeLåsing Lockout
Maks. Press4600 psi WOG
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeNitril
SetematerialeDelrin (R)
StammaterialeKarbonstål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 175 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.28
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481803070
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 1/4 karbonstål kuleventil Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 3/8 karbonstål kuleventil Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F944NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 3/4 karbonstål kuleventil Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F1 219 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.N0 1/2 karbonstål kuleventil Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-PieceSinkstøptspaken5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N00P 1 Kulventil i karbonstål Inline Sae 1 In
2 403 NOK / enhet