BUILDPRO T832610 Stikkontakt Skulder Skruesett 2.15 In | AC4KLU 30D303

BUILDPRO T832610 Skulderskruesett 2.15 tommer

På lager
Vare: AC4KLU Modell: T832610Kryssreferanse: 30D303

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruesett for stikkontakt
Dybde7 / 8 "
Diameter1 "Skulder
Høyde2.15 "
Trådstørrelse1 / 2-13
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydePris
BUILDPRO T831607 Skruesett med stikkontakt 1.9 tommer | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "skulder1.9 "87NOK
BUILDPRO T831608 Socker Skulder Skruesett 2 In | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "skulder2"92NOK
BUILDPRO T831610 Sokkel skulderskruesett 2.15 tommer | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Skulder2.15 "92NOK
BUILDPRO T832607 Skruesett med stikkontakt 1.9 In | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "skulder1.9 "87NOK
BUILDPRO T832608 Skrueskrue med sokkel 2 inn | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "skulder2"93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUILDPRO T832610 Skulderskruesett 2.15 tommer
92NOK / enhet