Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 karbonstålkuleventil Inline Sae 1/2 in

På lager
Vare: AA8YYY Modell: VLE2.NK 1/2Kryssreferanse: 1AWC6
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
1 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKarbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeSAE x SAE
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press3000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
StammaterialeKarbonstål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 425 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 1/4 karbonstål kuleventil Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-PieceStålspaken3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 3/8 karbonstål kuleventil Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F529NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VLE2.NK 3/4 karbonstål kuleventil Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-PieceStålspaken3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader til 425 grader F1 401 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.N0 1/2 karbonstål kuleventil Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3 VAE2.N0 1/23-PieceSinkstøptspaken5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F933NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.N00P 1 Kuleventil av karbonstål Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-PieceStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader til 175 grader F2 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/2 karbonstålkuleventil Inline Sae 1/2 in
1 086 NOK / enhet