Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2745 Flensinntak, 30A, 3-fase, Delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8QKQ 3D642

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2745 flensinnløp, 30A, 3-fase, delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit

På lager
Vare: AC8QKQ Modell: HBL2745Kryssreferanse: 3D642
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.27 "
HP10
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde3.06 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL17-30P
NEMA-vurderingL17-30P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenIkke innhyllet
Spenning600 VAC
Spenningsverdier3-fase 600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde3.06 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2315 Flensinntak, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVX 3D034 HBL2315Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L5-20P571NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2325 Flensinntak, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PVZ 3D036 HBL2325Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L6-20P556NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2415 Flensinntak, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PWK 3D047 HBL2415Flenset innløp4420Hvit3.06 "nylon2L14-20P882NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2615 Flensinntak, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXA 3D072 HBL2615Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L5-30P1 074 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2625 Flensinntak, 30A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXC 3D074 HBL2625Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L6-30P1 047 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2715 Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording, skruterminal, hvit | AC8PXP 3D090 HBL2715Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L14-30P1 226 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2725 Flensinntak, 30A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit | AC8PXR 3D092 HBL2725Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L15-30P1 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2745 flensinnløp, 30A, 3-fase, delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording, hvit
1 390 NOK / enhet