Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2736 Flensbeholder, 30A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PXU 3D094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 flensbeholder, 30A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: AC8PXU Modell: HBL2736Kryssreferanse: 3D094
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
1 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensbeholder
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.27 "
HP10
IP Rating20
Lengde3.06 "
Materialenylon
Maks. HP10
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL16-30R
NEMA-vurderingL16-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenIkke innhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier3-fase 480 VAC
Wattstyrke14400 W
Bredde3.06 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2316 Flenskontakt, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8PVY 3D035 HBL2316Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon1L5-20R866NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2326 Flenskontakt, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8PWA 3D037 HBL2326Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L6-20R885NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2336 Flensmottak, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PWB 3D038 HBL2336Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L7-20R859NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2346 Flensbeholder, 20A, 480VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PWC 3D039 HBL2346Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon5L8-20R979NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2356 Flensbeholder, 20A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PWG 3D043 HBL2356Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon-L9-20R867NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2416 flensbeholder, 20A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording | AC8PWL 3D048 HBL2416Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon2L14-20R1 021 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2426 Flensbeholder, 20A, 3-fase, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PWM 3D049 HBL2426Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon3L15-20R1 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 flensbeholder, 30A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording
1 451 NOK / enhet