Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELLOCK HBL20403 Beholder 600v 30a 3p 4w | AC8PVG 3D015

HUBBELLOCK HBL20403 Stikkontakt 600v 30a 3p 4w

På lager
Vare: AC8PVG Modell: HBL20403Kryssreferanse: 3D015
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
3 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20 @ 250V / 30 @ 600V
FARGESvart
KlasseIndustriell
IP Rating30
Materialethermoset
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning250VDC / 600VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536694050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med rustfritt stålplate

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningKlasseIP RatingMaterialePris
HUBBELLOCK HBL26520 Beholder 600v 60a 4p 5w | AB9BNJ 2AXH9 HBL26520560Blå3600 VACIndustriell44Støpt aluminium12 488 NOK
HUBBELLOCK HBL20443 Beholder 480v 30a 3p 4w | AC8PVJ 3D017 HBL20443430Svart3480 VACIndustriell20thermoset3 071 NOK
HUBBELLOCK HBL23000G Beholder 480v 10a 2p 3w 1ph | AC8PVP 3D026 HBL23000G310Svart1250VDC / 480VACIndustriell30thermoset2 226 NOK
HUBBELLOCK HBL23000HG Beholder 125v 20a 2p 3w 1ph | AC8PVQ 3D027 HBL23000HG320Svart1125 VACHospital30Fenol2 070 NOK
HUBBELLOCK HBL25403 Stikkontakt 600v 30a 4p 5w 1ph | AC8PWT 3D057 HBL25403520 @ 250V / 30 @ 600VBlå1250VDC / 600VACIndustriell30Støpt aluminium5 916 NOK
HUBBELLOCK HBL25503 Beholder 250v 50a 2p 3w | AC8PWX 3D061 HBL25503350Svart1250 VACHospital30Støpt aluminium33 888 NOK
HUBBELLOCK HBL26410 Beholder 600v 60a 3p 4w | AC8PXG 3D079 HBL26410460Svart3600 VACIndustriell44Støpt aluminium9 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELLOCK HBL20403 Stikkontakt 600v 30a 3p 4w
3 174 NOK / enhet