Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2710 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording | AC3ZFU 2XTF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: AC3ZFU Modell: IG2710Kryssreferanse: 2XTF6
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
1 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder m / isolert bakke
amps30
FARGEoransje
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter30 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.23 "
HP2
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL14-30R
NEMA-vurderingL14-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: With Isolated Ground

Produktvarianter

ProduktModellHPampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS IG2340 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 480VAC, 2-polet, 3-lederjording, isolert jording | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320oransje3.28 "nylon5L8-20R8-20R797NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2420 Enkelspylingsbeholder, 20A, 3-faset, 250VAC, 3-polet, 4-lederjording | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320oransje3.28 "nylon3L15-20R15-20R970NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2510 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220oransje3.28 "nylon2L21-20R21-20R1 062 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2720 spylebeholder, 30A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330oransje3.28 "nylon3L15-30RL15-30R1 585 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG4550A Dupleksmottak, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515oransje3.29 "termo1.5L6-15RL6-15R817NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2310 Enkeltspylingsmottak, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHF 5Z900 IG2310120oransje3.28 "nylon1L5-20R5-20R729NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG2610 spylebeholder, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHJ 5Z903 IG2610230oransje3.28 "nylon2L5-30RL5-30R1 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording
1 486 NOK / enhet