GRAINGER Pneumatiske hjul

filtre

BLICKLE -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellSakTråPris (eks. mva)
ALP 267RSvingbar pneumatisk hjulZig Zag2 703NOK
BLP 267R-STSvingbart pneumatisk hjul med totallåsZig-Zag-profil3 978NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbart pneumatisk hjul m/ brems

StilModellTråBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeTotal høydePris (eks. mva)
A1ULG8KnobbeteTotal-Lock0 til 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SawtoothOver-the-Wheel Strap300 til 999 lb.9"3"300 lb.1510 "481NOK
C5VP73SawtoothOver-the-Wheel Strap-9"3"295 lb.A11 "936NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullTykke tykkelseplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 til 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbete6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"678NOK
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "804NOK
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"686NOK
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "1 176NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
AS-7516-SPRTSvingbart hjul i gummi13 467NOK
AS-7516-SPRT-4SL-FCBSvingbart solid gummihjul med brems16 179NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A3G1440 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK
B1ULG90 til 299 lb.200 lb.7.5 "BKnobbete6"2"-
RFQ
C3G148300 til 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "946NOK
D1ULH6300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"386NOK
D1ULH8300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "652NOK
VESTIL -

SAW-serien støtdempende hjul

StilModellDiameterPris (eks. mva)
ASAW-1010 "341NOK
BSAW-1616 "443NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbart semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G151B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"970NOK
B3G119D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 355NOK
HAMILTON -

Stiv pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AR-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 258NOK
AR-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.5 617NOK
BR-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.3 028NOK
CR-7008-PRB1 / 4 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.1 961NOK
HAMILTON -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
AS-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.7 238NOK
AS-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.5 690NOK
BS-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.4 654NOK
CS-7008-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.3 030NOK
DS-7010-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball10 "3"480 lb.3 274NOK
ALBION -

Svingbar pneumatisk hjul

StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningRamme Finishplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullPris (eks. mva)
A08SG06227S001G0.19 "0 til 299 lb.Sink kromatCKnobbete6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 015NOK
B16SG08427SG0.25 "0 til 299 lb.Sink belagtBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "1 417NOK
C16SG10627SG0.25 "300 til 999 lb.Sink belagtBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "1 472NOK
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A16SG08427RG0 til 299 lb.220 lb.10.125 "8"2.5 "915NOK
A16SG10627RG300 til 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "1 929NOK
APPROVED VENDOR -

Stiv semi-pneumatisk hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A3G150B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"696NOK
B3G116D0 til 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"517NOK
C3G118D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"899NOK
BLICKLE -

Stiv pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in

ModellSakPris (eks. mva)
B-P 267RAB6VZE2 214 NOK
HAMILTON -

Dobbelthjuls svingbare pneumatiske hjul 4 W

ModellSakPris (eks. mva)
S-72166-PRAB3VHV11 470 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Svingbart hjul, pneumatisk, kapasitet 250 pund, størrelse 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1125SCF6KNJ673NOK
HAMILTON -

Stiv massiv gummihjul 5-1 / 8 W.

ModellSakPris (eks. mva)
R-7516-SPRTAE7XBC11 446 NOK
HAMILTON -

Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D

ModellSakPris (eks. mva)
R-72166-PRAB3VHW9 386 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Hjul, pneumatisk, lager 3/4 tommer, kapasitet 500 lbs, størrelse 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1139WCF6KNL572NOK
ALBION -

Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W

ModellSakPris (eks. mva)
16SG08427SFBAGAC6BEN1 394 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Stiv hjul, pneumatisk, kapasitet 250 pund, størrelse 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HC1126RCF6KNK598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?