Elektromagnetisk lås Strømforsyning

filtre

KERI SYSTEMS -

Elektromagnetisk lås Strømforsyning

StilModellSakPris (eks. mva)
ASB-593Board8 886NOK
BCU-500Chip1 357NOK
CNXT-2Dcontroller25 329NOK
DPXL-500P-1controller17 368NOK
CNXT-4D-MSCcontroller40 786NOK
ENXT-RM3Grensesnittmodul1 466NOK
SDC -

Elektromagnetisk lås Strømforsyning

StilModellSakPris (eks. mva)
AUR2-4controller3 859NOK
AUR4-8controller5 454NOK
B602RFStrømforsyning4 501NOK
C632RFStrømforsyning7 159NOK
D631RFAStrømforsyning7 410NOK
D631RFA UR2-4Strømforsyning11 064NOK
E631RFStrømforsyning6 165NOK
F634RFStrømforsyning10 480NOK
GBR64XLStrømforsyning471NOK
SECURITRON -

Elektromagnetisk lås Strømforsyning

StilModellSakPris (eks. mva)
AEPS-05BBoard2 157NOK
BPDB-4F1Power Board784NOK
CPDB-8C1Power Board918NOK
DPDB-8F1Power Board895NOK
EPDB-4C1Power Board801NOK
FAQE30EStrømforsyning3 568NOK
GEL-CEPTStrømforsyning5 323NOK
GAQS1210Strømforsyning4 296NOK
GCEPT-NWStrømforsyning4 466NOK
GAQL6-D8E1Strømforsyning4 696NOK
GAQL6-R8E1Strømforsyning5 256NOK
GEL-EPTStrømforsyning1 225NOK
GAQL6-E1Strømforsyning4 085NOK
HAQS2410-8C2Strømforsyning9 323NOK
IAQE15Strømforsyning1 799NOK
GAQL104-E1Strømforsyning4 716NOK
JAQD6-16F2Strømforsyning7 673NOK
KAQD4-4F1Strømforsyning6 207NOK
HAQS2410-16F2Strømforsyning9 648NOK
LAQD4-4C1Strømforsyning6 242NOK
MAQD2BStrømforsyning2 972NOK
NAQD4BStrømforsyning3 772NOK
HAQS2410-8F8R2Strømforsyning10 702NOK
HAQS2410-16C2Strømforsyning10 265NOK
GAQL6-B100R8E1Strømforsyning6 187NOK
ALTRONIX -

Nettverksstyrte PoE Midspans / Injektorer

Altronix NetWay midspans / injektorer gir passdata og strøm for PoE-kompatible kameraer eller kantenheter, plassert opptil 100 meter. De gir også automatisk deteksjon og beskyttelse til eldre enheter som ikke er PoE. De er kompatible med merkevarens NetWayXT repeater-moduler for å utvide avstanden opp til 600 meter og tilbyr opptil 30W volt full effekt per port. Disse UL-listede enhetene muliggjør programmering av portovervåking og PoE-avslutning under LAN- eller bærbare tilkoblinger og har opplyst hovedstrømutkobling, kretsbrytere med manuell tilbakestillingsbrytere for standardinnstillinger. Videre har de LED-porter for riktig punkt-til-punkt-funksjon og tillater Cat5-kabler for Ethernet-tilkoblinger opp til en avstand på 100 meter, noe som sikrer høyhastighetsoverføringer. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig i 8 og 16 portvarianter.

StilModellAntall utgangerUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
ANETWAY8M80.55 Amps8 Port8 160NOK
BNETWAY16M160.54 Amps16 Port12 716NOK
ALTRONIX -

UTP passive sender/mottakerhuber

Altronix UTP passive transceiver-huber har integrert kamerakraft for å overføre UTP-video, RS422 / RS485-data og strøm over en enkelt Cat-5 eller høyere strukturert kabel. Disse hubene har individuelt valgbare 24VAC eller 28VAC PTC-beskyttede utganger med overspenningsdemping for beskyttelse mot spenningsspiker. Videooverføringsområdet er opptil 750 fot per kanal. Disse navene har et stativmontert chassis for stativ-, vegg- eller hyllemontering.

StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
AHUBWAY16DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 16-kanals isolert16AUTP Transceiver Hub, rackmontering20 202NOK
BHUBWAY162D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett21 952NOK
CHUBWAY8DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8-kanals isolert8AUTP Transceiver Hub, rackmontering10 200NOK
AHUBWAY163D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309NOK
AHubWay163CD60 Hz115 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309NOK
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 eller 16 porter

Altronix NetWay midspans gir strøm- og passdata for PoE- og PoE+-kompatible kameraer/edge-enheter. Disse enhetene gir i tillegg automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer. Disse midspans har 8 eller 16 porter i et plassbesparende, 19 tommers stativmontert chassis for å tillate enkel stativ og hyllemontering. De har enkel plug and play-installasjon for brukervennlighet og LED-indikatorer for å formidle portstatus.

StilModellAntall utgangerPris (eks. mva)
ANetWay888 148NOK
BNetWay161613 636NOK
ALTRONIX -

Strømfordelingsmoduler

Altronix kraftdistribusjonsmoduler brukes til å drive elektromagnetiske låser og installere / reparere elektromagnetiske dørlåser. De har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse strømfordelingsmodulene er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang. De gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
AMOM5Power Dist Module, 5 utganger PTC3.5 "Fenol eller glassfiberKraftfordeling og tilleggsmoduler5.25 "606NOK
BMOM5CPower Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett-StålKraftfordeling og tilleggsmoduler-1 884NOK
CPD4ULPower Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
DPD4ULCBPower Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "457NOK
EPD8ULPower Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
FPD8ULCBPower Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
GPD16WPower Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
HPD16WCBPower Dist Module 16 Utgang PTC5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"982NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger i AL600ULX -serien

Altronix AL600ULX-seriens strømforsyninger er designet for å konvertere en 115VAC, 60Hz inngang til PTC-beskyttet eller 1/4/8/16 sikringsutganger. Disse strømforsyningene gir overvåking av AC-feil for å overvåke spenning og avgi alarm ved feil. De er utstyrt med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De tillater automatisk omkobling til standby-batteriet i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

StilModelltypenInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)FinishInngangsspenningSakMaterialePris (eks. mva)
AAL600ULXPD16CBMulti-OutPut strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VACStrømforsyning 16PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 475NOK
BAL600ULXPD16Multi-OutPut strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VACStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 475NOK
CAL600ULPD4Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421NOK
DAL600ULPD8Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 052NOK
EAL600ULPD4CBMulti-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421NOK
FAL600ULPD8CBMulti-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 052NOK
GAL600ULXDStrømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VAC / 230 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A 115/230Stål5 002NOK
HAL600ULXStrømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål4 900NOK
IAL600ULXRStrømforsyning / lader3.2513.5013.00Rød115 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A rødStål5 074NOK
JAL600ULXBStrømforsyning / laderkort----115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AFenol eller glassfiber3 595NOK
ALTRONIX -

Video Baluns / kombinatorer

Altronic video balun / combiners er UL-listet tilbehør som brukes til å overføre video, data og strøm til 24VAC faste eller PTZ innendørs / utendørs kameraer. Disse enhetene er kompatible med HubWay og HubSat UTP transceiver hubs, for bruk med 24VAC kameraer. Disse enhetene har en grønn strøm-LED-indikator for å informere om enhetens driftsstatus. De er laget av plast og kan håndtere temperaturer fra 32 til 120 grader Fahrenheit.

StilModellSakAntall utgangertypenSpenningsutgangPris (eks. mva)pk. Antall.
AHUBWAYDVPKVideo Balun / Combiner-Innendørs modul-4 201NOK 8
BHUBWAYAVPKVideo Balun / Combiner-Innendørs modul-2 699NOK 1
CHUBWAYDVVideo Balun/kombinator for 12 VDC kameraer12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC572NOK 1
DHUBWAYAVVideo Balun/kombinator for 24 VAC -kameraer24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC394NOK 1
ALTRONIX -

Strømforsyningsladere, enkelt utgang, 24VDC @ 10A

Altronix strømforsyningsladere brukes til å drive, installere og reparere elektromagnetiske dørlåser. Den innebygde laderen rommer gel- eller forseglede blybatterier og leverer en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %). Disse forsyningene eller laderne kan brukes ved temperaturer fra 32 til 120 grader F og er belagt med grå finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

StilModellSakPris (eks. mva)
ASMP10C24XStrømforsyning 24 VDC @ 10A4 949NOK
BAL1024ULXStrømforsyning 24 VDC @ 10A5 334NOK
CSMP10PMC24XStrømforsyning 24 VDC @ 10A Overvåket5 601NOK
ALTRONIX -

Ethernet-mottakere med lang rekkevidde, Pace-serien

Altronix Pace Series Ethernet-mottakere med lang rekkevidde er designet for å motta Ethernet-porter og overføre dem videre med en maksimal overføringshastighet på 100 Mbps per port. Disse enhetene er enkle å installere og gir effektiv overføring til IP-enheter over en avstand på 500 meter. Portene er ordnet i en gjeng med 4 utganger og 4 innganger. De drives av CAT5e eller høyere kabler i et PoE(+)-kompatibelt format og er utstyrt med lysdioder for IP-koblingsstatus. Velg fra et bredt utvalg av disse Ethernet-mottakerne, tilgjengelig med 4, 8 og 16 porter på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
APace1PRD4 593NOK
BPACE1PRM4 603NOK
CPACE4PRM18 285NOK
DPACE16PRM77 198NOK
EPACE8PRM38 599NOK
ALTRONIX -

Få tilgang til strømkontrollere med strømforsyninger / ladere

Altronix tilgangsstrømkontrollere med strømforsyninger / ladere brukes til å distribuere strøm til tilgangskontrollsystemer og kompatibelt tilbehør. Disse strømkontrollerne konverterer en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til 16 uavhengig kontrollerte 12 eller 24VDC kontrollerte, sikringsbeskyttede utganger. Utgangene til disse kontrollerene aktiveres av normalt lukkede eller normalt åpne tørre triggerinnganger fra et adgangskontrollsystem, PIR, kortleser, tastatur eller trykknapp. De kan brukes i både Fail-Secure og Fail-Safe-moduser for justerbar spenningsutgang. Disse kontrollerene gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse og tåler temperaturer fra 32 til 120 grader F.

StilModellUnderkategoriInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)FinishSakPris (eks. mva)
ATango8ACB-------Få tilgang til strømkontrolleren9 947NOK
BAL1024ULXB-------Få tilgang til strømkontrolleren3 570NOK
ATango8A-------Få tilgang til strømkontrolleren9 767NOK
CMaksimal1RHDV-------Få tilgang til strømkontrolleren12 218NOK
CMaksimal3RHDV-------Få tilgang til strømkontrolleren8 934NOK
DTango8APCB-------Få tilgang til strømkontrolleren10 710NOK
EACMS8CBK1-------Få tilgang til strømkontrolleren4 658NOK
FACMS8K1-------Få tilgang til strømkontrolleren4 658NOK
DTango8AP-------Få tilgang til strømkontrolleren14 394NOK
GMAKSIMAL33RDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Maks13 388NOK
CMAKSIMAL1RDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A9 833NOK
CMAKSIMAL33RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max12 816NOK
CMAKSIMAL1RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16 Sikring 12 DC @ 3.5 A eller 24 DC @ 3 A.9 833NOK
HMAKSIMAL1RHDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A8 888NOK
IMAXIMAL33DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Maks16 014NOK
JMAKSIMAL77Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering24 VDC og 24 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 24Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max18 618NOK
KMAXIMAL77DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering24 VDC og 24 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 24Dc, 8PTC / 24Dc 19A Maks18 618NOK
LMAKSIMAL55Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC og 12 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 12Dc 19A Max17 762NOK
MMAKSIMAL75Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC og 24 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 19A Max18 207NOK
NMAKSIMAL3Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC eller 24 VDC19.00gråStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 5.5A13 006NOK
IMAKSIMAL33Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max15 324NOK
OMAXIMAL75DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC og 24 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 19A Maks18 762NOK
LMAXIMAL55DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC og 12 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Maks18 325NOK
ALTRONIX -

Batterihyller for BC400G og BC400R skap

Altronix batterihyller gjør det mulig å legge til to 12VDC / 12 AH batterier til kabinetter, noe som bringer det totale opp til fire 12VDC / 12 AH batterier. Disse enhetene har stålkonstruksjon for å håndtere høye temperaturer og tilbyr utmerket korrosjonsbestandighet. De er ideelle for Altronix BC400G og BC400R strømforsyning / batterikapslinger.

StilModellSakPris (eks. mva)
ABCS4GBatterihylle For Bc 400G512NOK
BBCS4RBatterihylle For Bc 400R516NOK
ALTRONIX -

Video Baluns / Combiners, 1 utgang

Altronix video baluns / combiners brukes med passive transceiver hubs og rote video / strøm fra merkets HubWay eller HubSat enheter for faste innendørs og utendørs kameraer. De gir 1A strømforsyning og opererer i temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius. Merkets HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner har grønne strøm-LED-indikatorer for riktig punkt-til-punkt-funksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse UL-listede tilbehørene i en pakke med 8 enheter, tilgjengelig i 75 ohm videoutganger og innganger.

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AHUBWAYAV2PKAV22 480NOK 8
AHUBWAYAVPPKAVP2 748NOK 8
ALTRONIX -

Lineære strømforsyninger

Altronix lineære strømforsyninger / ladere er ideelle for tilgangskontroll og sikkerhetsapplikasjoner. De konverterer en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til en 12VDC, 2.5A, filtrert og elektronisk regulert utgang. Disse strømforsyningene/laderne forenkler automatisk omkobling til stand-by-batteriet i tilfelle AC-feil, og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C. Den innebygde laderen lagrer gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. Varianter er tilgjengelige i skaphøyder på 12 og 15.5 tommer.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
ALPS3C12X4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 008NOK
BLPS3C24X4.5015.512.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 101NOK
CLPS3WP246.00128.00Lineær strømforsyning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 260NOK
DLPS3WP126.00128.00Lineær strømforsyning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 195NOK
ALTRONIX -

Passive sender/mottakerhuber, med integrert kamerastrøm

Altronix UTP passive transceiver-huber brukes til å overføre UTP-video, strøm og data over en enkelt CAT-5 eller høystrukturert kabel for høyhastighetsoverføring. De gir 8 kamerakanaler i plassbesparende, vegg- eller stativmonterte kabinetter med videooverføringer på opptil 750 fot per kanal. Disse enhetene har individuelt valgbare 24VAC eller 28VAC PTC-beskyttede utganger med overspenningsdemping for å motstå økende temperaturer. Den valgfrie HubSat4D Passiv UTP-sendere/mottakerhub med integrert kamerastrøm kan brukes som en tilbehørsmodul for å overføre video fra 4 kameraer om gangen over en enkelt CAT-5 eller høystrukturert kabel og gi strøm for å minimere muligheten for spenningsfall, forbundet med lange kabelstrekninger.

StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
AHUBWAY16D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 475NOK
BHUBWAY83D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274NOK
BHUBWAY8D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 552NOK
CHUBWAY8DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 296NOK
CHUBWAY8CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 398NOK
BHUBWAY8CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 8 kanaler5AUTP Transceiver Hub, rackmontering8 398NOK
AHUBWAY16CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hub med 16 kanaler10AUTP Transceiver Hub, rackmontering17 055NOK
CHubWay83CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hub m / kraft 8-kanals m / 8 likestrøm Baluns5AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett12 274NOK
ALTRONIX -

Sensitive relémoduler

Altronix-sensitive relémoduler er ideelle for kontinuerlig drift ved håndtering av bytteapplikasjoner. De har fenolmateriale som tåler fuktighet og høye temperaturer eller har glassfiberkonstruksjon, som gir elektrisk isolasjon med kjemisk motstand. Velg fra et bredt utvalg av disse modulene, som opererer på temperaturer fra -25 grader Celsius til 55 grader Celsius og er tilgjengelige i bredder på 1.9 og 2.75 tommer.

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
ARBSN1"Sensitiv relemodul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "205NOK
BRBSNTTL1.1 "Sensitivt relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "283NOK
ALTRONIX -

Trippel strømforsyning / ladere, 60 Hz

Altronix trippel utgangs strømforsyninger / ladere brukes med tilgangskontrollsystemer og tilbehør og konverterer 115VAC / 60 Hz inngangsspenning til tre individuelt PTC-beskyttede, 5VDC, 12VDC og 24VDC regulerte utgangsspenninger. De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og er kompatible med forseglede batterier av blysyre- eller geltype. Disse UL-listede laderne har visninger av batteriprosent og har lavt batteriovervåking gjennom skjema C-kontakter for å utløse rapporterings- eller signaleringsenheter. De forhindrer AC-feil på grunn av overspenning og overstrømsfeil og er integrert med LED-indikatorer, som indikerer utløste DC-utganger og opererer på temperaturer fra 0 grader Celsius til 49 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i kapslingsdybder på 3.25 og 4.50 tommer.

StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakUtgangsstrømPris (eks. mva)
AAL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A5 791NOK
BAL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 643NOK
CAL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 060NOK
CAL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 878NOK
ALTRONIX -

Eoc adaptersett

StilModellPris (eks. mva)
AeBridge1PCRMT6 745NOK
AeBridge1PCRTX6 745NOK
BeBridge1STR5 593NOK
CeBridge100STR7 581NOK
DeBridge100RMT7 581NOK
EeBridge1PCRT6 745NOK
ALTRONIX -

Få tilgang til Power Integration Kit

StilModellPris (eks. mva)
AT1RAL13F8P817 850NOK
BT3CVK77F2027 887NOK
CT1RAG3F819 892NOK
DT1RAL33F1619 436NOK
ET1RAL3F817 128NOK
FT2AGK7F1217 220NOK
FT2CVK33F10Q17 315NOK
GT2KHK3F1217 577NOK
HT2SSK75F1421 763NOK
IT1PDK7F249 186NOK
JT2AGK75F1220 206NOK
FT2CVK33F1014 814NOK
FT2CVK7F1015 953NOK
FT2SAK75F1221 603NOK
FT2KSK7F1218 613NOK
ALTRONIX -

SFP-mottakere

Altronix SFP-transceivere brukes til å koble til en kobber- eller fiberoptisk kabel for datakommunikasjon og telekommunikasjonsapplikasjoner. Disse SFP-enhetene har innebygd LINQ-teknologi som tillater overvåking, kontroll og rapportering av strøm, og en innebygd lader for forseglede gel- eller blybatterier. Disse SFP-transceiverne gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra -40 til 167 grader F.

StilModellPris (eks. mva)
ANetWaySP8WP24 344NOK
BNetWaySP8X23 287NOK
CNetWaySP3X12 554NOK
DNetWaySP3PL12 072NOK
ENetWaySP8PL22 839NOK
FNetWaySP8LWPX22 231NOK
GNetWay4EB7 887NOK
HNetWaySP4LWPX15 666NOK
INetWay4EWP13 585NOK
JNetWay4EPL12 072NOK
KNetWaySP3B7 887NOK
LNetWaySP3WPN10 385NOK
MNetWaySP4WPX18 258NOK
NNetWaySP3WPX15 355NOK
ONetWaySP8B18 675NOK
PNetWaySP8WPX26 074NOK
QNetWaySP4B10 945NOK
FNetWay4ELWPX13 268NOK
RNetWay4EWPX15 355NOK
SNetWaySP3WP13 585NOK
TNetWaySP4X15 581NOK
UNetWaySP8WPN23 383NOK
VNetWaySP4WP16 528NOK
WNetWay4EX12 554NOK
FNetWaySP3LWPX12 282NOK
123...11

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?