ALTRONIX Trippel strømforsyning / ladere, 60 Hz


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Antall utganger: 5 VDC/12 VDC/24 VDC , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Trippel spennings strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 5 VDC/12 VDC/24 VDC
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakUtgangsstrømPris (eks. mva)
A
AL400UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A5 791 NOK
B
AL600UL3
3.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 643 NOK
C
AL400UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A6 060 NOK
C
AL600UL3X
4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 878 NOK

Trippel strømforsyning / ladere, 60 Hz

Altronix trippel utgangs strømforsyninger / ladere brukes med tilgangskontrollsystemer og tilbehør og konverterer 115VAC / 60 Hz inngangsspenning til tre individuelt PTC-beskyttede, 5VDC, 12VDC og 24VDC regulerte utgangsspenninger. De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og er kompatible med forseglede batterier av blysyre- eller geltype. Disse UL-listede laderne har visninger av batteriprosent og har lavt batteriovervåking gjennom skjema C-kontakter for å utløse rapporterings- eller signaleringsenheter. De forhindrer AC-feil på grunn av overspenning og overstrømsfeil og er integrert med LED-indikatorer, som indikerer utløste DC-utganger og opererer på temperaturer fra 0 grader Celsius til 49 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i kapslingsdybder på 3.25 og 4.50 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?