Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz strømforsyningslader, BC400 kabinett, veggfeste | AD9KKW 4TEN6

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz strømforsyningslader, BC400 kabinett, veggfeste

På lager
Vare: AD9KKW Modell: AL400UL3XKryssref: 4TEN6
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
6 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger5 VDC/12 VDC/24 VDC
Utgangsstrøm5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenTrippel spennings strømforsyning / lader
Spenningsutgang5 VDC/12 VDC/24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakUtgangsstrømPris
ALTRONIX AL400UL3 Trippel-utgangs strømforsyningslader, klasse 2 klassifisert | AD9KKV 4TEN5 AL400UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A5 791 NOK
ALTRONIX AL600UL3 Klasse 2 nominell strømforsyningslader, 115VAC, trippel utgang | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 643 NOK
ALTRONIX AL600UL3X strømforsyningslader, 3 PTC klasse 2 utganger, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A samtidig ut5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A7 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz strømforsyningslader, BC400 kabinett, veggfeste
6 060 NOK / enhet