ALTRONIX Tango8ACB Access Power Controller, med strømforsyning/lader | CE6FGY

ALTRONIX Tango8ACB Access Power Controller, med strømforsyning/lader

På lager
Vare: CE6FGY Modell: Tango8ACB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til strømkontrolleren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)FinishSakPris
ALTRONIX MAXIMAL1R Access Power Controller, Rack Mount, 16 Fused Relay Outs | AD9LCG 4TGD3 MAKSIMAL1RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16 Sikring 12 DC @ 3.5 A eller 24 DC @ 3 A.9 833 NOK
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-Mount Access Power Controller, monteringsbraketter | AD9LCH 4TGD4 MAKSIMAL1RDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A9 833 NOK
ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, Rack Mount, 115VAC, 60 Hz, Stål | AD9LCK 4TGD6 MAKSIMAL1RHDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A8 888 NOK
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Power Controller, strømforsyning / lader, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAKSIMAL3Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC eller 24 VDC19.00gråStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 5.5A13 006 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33 proprietær strømforsyning, dobbel 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAKSIMAL33Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max15 324 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33D Access Power Controller m/ strømforsyning, 16 PTC uttak | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Maks16 014 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-Mount Access Power Controller, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAKSIMAL33RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max12 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX Tango8ACB Access Power Controller, med strømforsyning/lader
9 947 NOK / enhet