ALTRONIX MAXIMAL55D Access Power Controller, veggmontert, dobbel 12VDC, P/S @ 9.5A | AD9LDC 4TGF4

ALTRONIX MAXIMAL55D Access Power Controller, veggmontert, dobbel 12VDC, P/S @ 9.5A

På lager
Vare: AD9LDC Modell: MAXIMAL55DKryssreferanse: 4TGF4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 12Dc 19A Maks
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)6.25
Kapslingshøyde (in.)26
Kabinettbredde (in.)19.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC og 12 VDC
Utgangsstrøm19A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenFå tilgang til strømkontrollens veggmontering
Spenningsutgang12 VDC og 12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.91
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)75.57
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)FinishSakPris
ALTRONIX MAXIMAL1R Access Power Controller, Rack Mount, 16 Fused Relay Outs | AD9LCG 4TGD3 MAKSIMAL1RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16 Sikring 12 DC @ 3.5 A eller 24 DC @ 3 A.9 833 NOK
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-Mount Access Power Controller, monteringsbraketter | AD9LCH 4TGD4 MAKSIMAL1RDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 16PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A9 833 NOK
ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, Rack Mount, 115VAC, 60 Hz, Stål | AD9LCK 4TGD6 MAKSIMAL1RHDStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A8 888 NOK
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Power Controller, strømforsyning / lader, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAKSIMAL3Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC eller 24 VDC19.00gråStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 5.5A13 006 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33 proprietær strømforsyning, dobbel 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAKSIMAL33Strømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max15 324 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33D Access Power Controller m/ strømforsyning, 16 PTC uttak | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DStrømforsyning: Veggmontering6.2526Få tilgang til strømkontrollens veggmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.00gråStrømforsyning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Maks16 014 NOK
ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-Mount Access Power Controller, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAKSIMAL33RStrømforsyning: Rackmontering8.503.25Få tilgang til Power Controller rackmontering12 VDC/24 VDC og 12 VDC/24 VDC19.13SvartStrømforsyning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max12 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL55D Access Power Controller, veggmontert, dobbel 12VDC, P/S @ 9.5A
18 325 NOK / enhet