ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub med strøm 16-kanals isolert | AD9KXP 4TFV5

ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub med strøm 16-kanals isolert

På lager
Vare: AD9KXP Modell: HUBWAY16DIKryssreferanse: 4TFV5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPass UTP Hub W/Power 16-kanals isolert
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)8.50
Kapslingshøyde (in.)1.63
Kabinettbredde (in.)19.13
FinishSvart
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VAC eller 28 VAC
Utgangsstrøm16A
UnderkategoriTransceiver Hub: Rackmontering
typenUTP Transceiver Hub, rackmontering
Spenningsutgang24 VAC eller 28 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.63
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8525602000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris
ALTRONIX HUBWAY162D UTP passiv transceiverhub i stål, 16 kanaler | AD9KXG 4TFU7 HUBWAY162D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett21 952 NOK
ALTRONIX HubWay163CD 16-kanals passiv UTP-transceiverhub, stål, svart finish | AD9KXJ 4TFU9 HubWay163CD60 Hz115 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309 NOK
ALTRONIX HUBWAY163D Passiv UTP Transceiver Hub med integrert kamerastrøm | AD9KXK 4TFV1 HUBWAY163D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309 NOK
ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub med strøm 8-kanals isolert | AD9KYE 4TFX1 HUBWAY8DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8-kanals isolert8AUTP Transceiver Hub, rackmontering10 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub med strøm 16-kanals isolert
20 202 NOK / enhet