HONEYWELL Elektriske aktuatorer


filtre
Effektvurdering: 13W
StilModellVårreturOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
A
M8405A1006
--------7 125 NOK
B
MS8120F1002
--------7 223 NOK
RFQ
C
MS8109F1010
--------5 956 NOK
RFQ
D
MS7505W2030
--------5 401 NOK
RFQ
E
MS7520A2205
--------7 797 NOK
RFQ
F
M8185D1006
--------21 812 NOK
RFQ
G
MN7510A2001
--------3 361 NOK
RFQ
H
M4185B1058
--------25 606 NOK
I
MN6105A1201
--------2 627 NOK
RFQ
J
MS4110A1002
--------4 660 NOK
RFQ
E
MS7520H2208
--------7 965 NOK
RFQ
K
MS7510A2206
--40 til 140 ° F2 15 / 16 "SPDT-88 tommer lbs.24V AC / 6003.94 "6 142 NOK
RFQ
L
M4185B1009
--------22 140 NOK
RFQ
M
M7415B1004
--------7 168 NOK
RFQ
J
MS8120A1007
--------5 020 NOK
RFQ
N
MS4105A1030
--------4 155 NOK
RFQ
J
MS8110A1008
--------3 923 NOK
RFQ
J
MS8110A1206
--------4 914 NOK
RFQ
N
MS7505A2030
--------4 642 NOK
RFQ
O
ML6174B2019
--------2 494 NOK
RFQ
M
M7415A1006
--------6 088 NOK
RFQ
P
M7284A1004
Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "-30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "18 370 NOK
Q
MN7220A2205
Nei-5 grader til 140 grader F3.625 "-95 sek. Nominell @ 60 Hz175 tommer24 VAC3 15 / 16 "5 955 NOK
R
M7284C1000
Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "2 SPDT30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "21 147 NOK
Q
MN7505A2001
Nei-5 grader til 140 grader F2.437 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5932 675 NOK
S
MN6105A1011
Nei-5 grader til 140 grader F2.5 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5 "1 673 NOK
T
MS7510H2209
Ja-5 grader til 140 grader F2-15 / 16 "SPDT90 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur88 tommer24 VAC/DC3 15 / 16 "-
RFQ
U
MS7520W2007
Ja-40 grader til 140 grader F3"Modulerende / flytende90 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur175 tommer24 VAC4"7 494 NOK
V
MS8105A1130
Ja-22 grader til 149 grader F3.156 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 25 sek. Vårens retur44 tommer24 VAC/DC3 55 / 84 "3 710 NOK
W
MS8120F1200
Ja-40 grader til 130 grader F3"2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur175 tommer24 VAC4"7 732 NOK
X
MS4110A1200
Ja-40 til 140 ° F2 15 / 16 "2 SPDT-88 tommer lbs.100V til 240V AC3.94 "5 473 NOK
RFQ
V
MS8105A1030
Ja-22 grader til 149 grader F3.156 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 25 sek. Vårens retur44 tommer24 VAC/DC3 55 / 84 "3 233 NOK
Y
MS8120A1205
Ja-40 grader til 140 grader F2-15 / 16 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur175 tommer24 VAC/DC3 15 / 16 "6 213 NOK
Y
MS4120A1001
Ja-40 grader til 140 grader F2-15 / 16 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur175 tommer100-240 VAC3 15 / 16 "6 064 NOK
Y
MS4120A1209
Ja-40 grader til 140 grader F2-15 / 16 "2 SPDT45 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur175 tommer100-240 VAC3 15 / 16 "7 403 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?