Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MS8120F1200 demperaktuator, direktemontering, fjærretur, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 demperaktuator, direktemontering, fjærretur, 2 SPDT

På lager
Vare: CD2GAW Modell: MS8120F1200Kryssref: 278Y17
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
8 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 130 grader F
Dybde3"
Elektriske tilkoblinger(2) Integrert 3/8 "fleksibel ledning
Høyde10 11 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk45VA Kjøring, 10VA Holding
Akseltype3/8 "til 1-3 / 8" Round eller 3/8 "til 11/16" Square
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.95 +/- 3
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur
moment~~POS=TRUNC175 tommer
Spenning24 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285

Produktdetaljer:

Honeywell MS8120F1200 spjeldaktuator er designet for drift av brann- og røykspjeld i ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer. Denne hurtigvirkende aktuatoren kan stenge spjeldet innen 15 sekunder, i tilfelle brann.

Egenskaper:

  • Den har en unik, patentsøkt design for å eliminere behovet for grensebrytere for å redusere strømforbruket.
  • Den tilbyr reversibel monteringskonfigurasjon for å tillate bruk enten med klokken (CW) eller mot klokken (CCW) fjærrotasjon.
  • Den integrerte fjærreturen gir et maksimalt returmoment på 175 tommer-lb ved en temperatur på 350 grader F.
  • Den leveres med støpt aluminiumshus for å tillate innfelt montering til spjeldet og inkluderer en høytemperaturindikator for å indikere enhetsoppvarming.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • cULus
  • UL873
  • NEMA 1

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere en spjeldaktuator?

A.

  • Plasser aktuatoren over spjeldakselen og hold monteringsbraketten på plass.
  • Merk av skruehull på spjeldhuset.
  • Fjern aktuatoren og monteringsbraketten.
  • Bor eller sentrer hull for montering av skruer.
  • Vri spjeldbladene til normal (lukket) posisjon.
  • Sett aktuatoren og monteringsbraketten tilbake på plass og skru braketten til spjeldboksen med stålmetallskruer.
  • Stram settskruene godt med en 1/4 tommers fastnøkkel.

Q. Hva er hensikten med en koblingsboks?

A. Spjeldaktuatoren inkluderer en koblingsboks som omslutter elektriske tilkoblinger. Koblingsboksen beskytter de elektriske koblingene mot ytre faktorer og reduserer sjansene for utilsiktede elektriske støt.

Q. Hva er bruken av en selvsentrerende akseladapter?

A. En selvsentrerende akseladapter (akselkobling) gjør det mulig å romme et bredt spekter av akselstørrelser for sikre tilkoblinger.

Produktvarianter

ProduktModellVårreturOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV aktuator, ikke-fjærreturmotor, 15VA kraft | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "-30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "19 671 NOK
HONEYWELL M7284C1000 Elektrisk aktuator, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "2 SPDT30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "22 644 NOK
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC/DC On/Off Flytende SPDT elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nei-5 grader til 140 grader F2.437 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5932 865 NOK
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC/DC On/Off Flytende SPDT elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nei-5 grader til 140 grader F2.5 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5 "1 792 NOK
HONEYWELL MS8105A1130 On/Off SPST elektrisk aktuator, -22 grader. til 149 grader. F, 44 tommer -Lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ja-22 grader til 149 grader F3.156 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 25 sek. Vårens retur44 tommer24 VAC/DC3 55 / 84 "3 973 NOK
HONEYWELL MN7220A2205 Modulerende elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F, 175 tommer-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nei-5 grader til 140 grader F3.625 "-95 sek. Nominell @ 60 Hz175 tommer24 VAC3 15 / 16 "6 376 NOK
HONEYWELL MS4120A1209 Elektrisk aktuator, 100-240 VAC, på / av, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ja-40 grader til 140 grader F2-15 / 16 "2 SPDT45 sek. Nominell @ 60 Hz, 20 sek. Vårens retur175 tommer100-240 VAC3 15 / 16 "7 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 demperaktuator, direktemontering, fjærretur, 2 SPDT
8 279 NOK / enhet