Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL M8405A1006 Elektrisk aktuator, fotmontert, fjærretur, på/av, 25 In-Lb dreiemoment, 24VAC | CR4CHZ 278Y25

HONEYWELL M8405A1006 elektrisk aktuator, fotmontert, fjærretur, på/av, 25 in-Lb dreiemoment, 24VAC

På lager
Vare: CR4CHZ Modell: M8405A1006Kryssref: 278Y25
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
7 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellVårreturOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV aktuator, ikke-fjærreturmotor, 15VA kraft | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "-30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "18 370 NOK
HONEYWELL M7284C1000 Elektrisk aktuator, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "2 SPDT30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "21 147 NOK
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC/DC On/Off Flytende SPDT elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nei-5 grader til 140 grader F2.437 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5932 675 NOK
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC/DC On/Off Flytende SPDT elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nei-5 grader til 140 grader F2.5 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5 "1 673 NOK
HONEYWELL MS8120F1200 demperaktuator, direktemontering, fjærretur, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ja-40 grader til 130 grader F3"2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur175 tommer24 VAC4"7 732 NOK
HONEYWELL MS8105A1130 On/Off SPST elektrisk aktuator, -22 grader. til 149 grader. F, 44 tommer -Lbs., 24 VAC/DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ja-22 grader til 149 grader F3.156 "SPST45 sek. Nominell @ 60 Hz, 25 sek. Vårens retur44 tommer24 VAC/DC3 55 / 84 "3 710 NOK
HONEYWELL MN7220A2205 Modulerende elektrisk aktuator, -5 grader. til 140 grader. F, 175 tommer-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nei-5 grader til 140 grader F3.625 "-95 sek. Nominell @ 60 Hz175 tommer24 VAC3 15 / 16 "5 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL M8405A1006 elektrisk aktuator, fotmontert, fjærretur, på/av, 25 in-Lb dreiemoment, 24VAC
7 125 NOK / enhet