ALTRONIX UTP passive sender/mottakerhuber


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 8.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 1.63 , Innkapslingsbredde (in.): 19.13 , Bli ferdig: Svart , Materiale: Stål , Antall utganger: 24 VAC eller 28 VAC , Underkategori: Transceiver Hub: Rackmontering , Spenningsutgang: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellInngangsfrekvensInngangsspenningSakUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
A
HUBWAY162D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett21 952 NOK
B
HUBWAY16DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 16-kanals isolert16AUTP Transceiver Hub, rackmontering20 202 NOK
B
HUBWAY163D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309 NOK
C
HUBWAY8DI
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPass UTP Hub W/Power 8-kanals isolert8AUTP Transceiver Hub, rackmontering10 200 NOK
B
HubWay163CD
60 Hz115 VACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP Transceiver Hub, rackmonteringssett24 309 NOK

UTP passive sender/mottakerhuber

Altronix UTP passive transceiver-huber har integrert kamerakraft for å overføre UTP-video, RS422 / RS485-data og strøm over en enkelt Cat-5 eller høyere strukturert kabel. Disse hubene har individuelt valgbare 24VAC eller 28VAC PTC-beskyttede utganger med overspenningsdemping for beskyttelse mot spenningsspiker. Videooverføringsområdet er opptil 750 fot per kanal. Disse navene har et stativmontert chassis for stativ-, vegg- eller hyllemontering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?