ALTRONIX Strømforsyninger i AL600ULX -serien


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Lengde: 5.1 " , Antall utganger: 12 VDC eller 24 VDC , Utgangsstrøm: 6A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 12 VDC eller 24 VDC
StilModelltypenInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)FinishInngangsspenningSakMaterialePris (eks. mva)
A
AL600ULPD8CB
Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 052 NOK
B
AL600ULPD4
Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421 NOK
C
AL600ULPD8
Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 052 NOK
D
AL600ULXPD16CB
Multi-OutPut strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VACStrømforsyning 16PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 475 NOK
E
AL600ULPD4CB
Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421 NOK
F
AL600ULXPD16
Multi-OutPut strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VACStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 475 NOK
G
AL600ULXR
Strømforsyning / lader3.2513.5013.00Rød115 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A rødStål5 074 NOK
H
AL600ULX
Strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål4 890 NOK
I
AL600ULXD
Strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VAC / 230 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A 115/230Stål5 002 NOK
J
AL600ULXB
Strømforsyning / laderkort----115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AFenol eller glassfiber3 588 NOK

Strømforsyninger i AL600ULX -serien

Altronix AL600ULX-seriens strømforsyninger er designet for å konvertere en 115VAC, 60Hz inngang til PTC-beskyttet eller 1/4/8/16 sikringsutganger. Disse strømforsyningene gir overvåking av AC-feil for å overvåke spenning og avgi alarm ved feil. De er utstyrt med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og sikrer termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De tillater automatisk omkobling til standby-batteriet i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?