Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL600ULPD8 strømforsyningslader, 12/24VDC @ 6A, 32 til 120 grader F | AD9KLX 4TET4

ALTRONIX AL600ULPD8 strømforsyningslader, 12/24VDC @ 6A, 32 til 120 grader F

På lager
Vare: AD9KLX Modell: AL600ULPD8Kryssreferanse: 4TET4
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
5 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)FinishInngangsspenningSakMaterialePris
ALTRONIX AL600ULPD4 Strømforsyning 4 Sikring 12vdc Eller 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421 NOK
ALTRONIX AL600ULPD4CB Strømforsyning 4ptc 12vdc Eller 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 4PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 421 NOK
ALTRONIX AL600ULPD8CB Strømforsyningslader, 8 PTC Klasse 2-utganger, BC300-kabinett | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBMulti-OutPut strømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 052 NOK
ALTRONIX AL600ULX strømforsyning / lader, 6A nominell 12 / 24VDC Valgbar utgang | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXStrømforsyning / lader3.2513.5013.00grå115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål4 900 NOK
ALTRONIX AL600ULXB strømforsyning, elektronisk regulert 12 / 24VDC utgang | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBStrømforsyning / laderkort----115 VACStrømforsyning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AFenol eller glassfiber3 595 NOK
ALTRONIX AL600ULXD Strømforsyning 12vdc eller 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDStrømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VAC / 230 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A 115/230Stål5 002 NOK
ALTRONIX AL600ULXPD16 strømforsyning, 16 sikringer 3.5A/250VAC nominelle utganger | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut strømforsyning / lader4.5015.512.00grå115 VACStrømforsyning 16 Sikring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL600ULPD8 strømforsyningslader, 12/24VDC @ 6A, 32 til 120 grader F
5 052 NOK / enhet