DISCO Blinde nagler

filtre

DISCO -

Nagler

StilModellFlens Dia.Grip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseLengdeDornmaterialePris (eks. mva)
A5935PK1"0.098 til 0.350 "7 / 16 "3mmRund1 / 4 "-nylon123NOK
B4009PK1 / 2 "3/32 til 1/8 "--forsenket1 / 4 "2.125 "-188NOK
C4008PK1 / 2 "33/64 til 19/32 "--hvelvet1 / 4 "2 9 / 16 "-140NOK
D4007PK1 / 2 "1/32 til 9/64 "--hvelvet1 / 4 "2.125 "-137NOK
E1905PK5 / 8 "3/8 "til 1/2"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum170NOK
F1903PK5 / 8 "1/8 "til 1/4"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum187NOK
E1904PK5 / 8 "1/4 "til 3/8"5 / 8 "-Stor flens3 / 16 "-Aluminum294NOK
G10507PK6mm1.2 å 3.4mm6mm-Dome5 / 32 "-Stål120NOK
H1609PK7 / 16 "5/64 "til 15/64"7 / 16 "-Dome3 / 16 "-Aluminum229NOK
I1951PK11 / 16 "3/16 "til 3/8"11 / 16 "-Dome1 / 4 "-Aluminum267NOK
J5675PK11 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1mmRund1 / 4 "-nylon156NOK
K10459PK13.5mm1.6 å 6.35mm13.5mm-Dome15 / 64 "-Stål220NOK
K10510PK14mm3 å 8mm14mm-Dome3 / 16 "-Stål155NOK
L9277PK15 / 32 "1/4 "til 3/8"15 / 32 "-Dome5 / 32 "-Stål112NOK
DISCO -

Blinde nagler

StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A1901PK1/4 "til 3/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "17 / 32 "153NOK
A1900PK1/8 "til 1/4"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "13 / 32 "145NOK
B1799PK1/8 "til 3/16"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "1 / 2 "130NOK
C5769PK1/8 "til 15/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "103NOK
A1899PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "9 / 32 "191NOK
D9118PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "3 / 8 "134NOK
E9053PK1/16 "til 11/64"15 / 32 "4mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "92NOK
F1891PK3/8 "til 1/2"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "39 / 64 "161NOK
A1902PK3/8 "til 1/2"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "21 / 32 "166NOK
F1889PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "23 / 64 "88NOK
F9243PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "1 / 2 "157NOK
G5775PK3/32 "til 3/16"23 / 32 "3mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "13 / 16 "114NOK
H9054PK3/32 "til 3/16"1 / 2 "4mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "3 / 4 "114NOK
I1467PK3/32 "til 15/64"23 / 32 "3mmDome9 / 32 "nylon9 / 32 "1"184NOK
F1890PK5/16 "til 3/8"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "31 / 64 "106NOK
J9128PK5/16 "til 15/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.25 "166NOK
K5768PK5/32 "til 1/4"11 / 32 "1mmDome3 / 16 "nylon3 / 16 "3 / 4 "151NOK
L1390PK5/32 "til 13/32"1 / 2 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "114NOK
M5770PK5/32 "til 13/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "105NOK
N5677PK11 / 16 "7 / 16 "2mmRund3 / 8 "nylon3 / 8 "11 / 16 "174NOK
O5676PK13.5mm3 / 8 "1mmRund5 / 16 "nylon5 / 16 "13.5mm132NOK
P1195PK15/64 "til 25/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "1"107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?