Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 4008PK Nagle, Aluminium/Stål, 2-9/16 Tommer Lengde, 25Pk | AD3PHJ 40K832

DISCO 4008PK nagle, aluminium/stål, 2-9/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PHJ Modell: 4008PKKryssref: 40K832

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.1 / 2 "
Grip Range33/64 til 19/32 "
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse1 / 4 "
Lengde2 9 / 16 "
MaterialeAluminium / Stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1912
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616103000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 4008PK nagle, aluminium/stål, 2-9/16 tommers lengde, 25pk
140NOK /pakke