Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1902PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGM 40K811

DISCO 1902PK blindnagle, kuppel, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD3PGM Modell: 1902PKKryssref: 40K811

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range3/8 "til 1/2"
Hode Dia.3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde21 / 32 "
NittematerialeAluminum
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7616103000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1902PK blindnagle, kuppel, aluminium, 3/16 tommers hullstørrelse, 100pk
166NOK /pakke