Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9118PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers nagledia., 50pk | AD3PGV 40K818

DISCO 9118PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers nagledia., 50pk

På lager
Vare: AD3PGV Modell: 9118PKKryssref: 40K818

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range1/16 "til 1/8"
Hode Dia.3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 8 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeAluminum
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9118PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers nagledia., 50pk
134NOK /pakke