Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJK6 Revolving Punch Plier 5/64 To 3/16 In | AB8YPQ

WESTWARD 2AJK6 roterende stansetang 5/64 til 3/16 tommer

På lager
Vare: AB8YPQ Modell: 2AJK6
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRevolver Punch Plier
AnleggBelagt stål med 7 stanser av herdet stål som er koniske og hule
HandleSelvåpning, vårretur
Hullstørrelse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16"
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJK6 roterende stansetang 5/64 til 3/16 tommer
205NOK / enhet