Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9277PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 5/32 Tommer Størrelse, 25Pk | AD3PGY 40K821

DISCO 9277PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 5/32 Tommer Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD3PGY Modell: 9277PKKryssref: 40K821

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.15 / 32 "
Grip Range1/4 "til 3/8"
Hode Dia.15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse5 / 32 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeAluminum
NittetypeHjulforkle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9277PK Nagle, Hjulforkle, Aluminium, 5/32 Tommer Størrelse, 25Pk
112NOK /pakke