Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10510PK Nagle, Nylonkappet, Aluminium, 3/16 Tommers Nagle Dia., 10Pk | AD3PGT 40K816

DISCO 10510PK nagle, nylonkappet, aluminium, 3/16 tommers nagledia., 10pk

På lager
Vare: AD3PGT Modell: 10510PKKryssref: 40K816

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Flens Dia.14 mm
Grip Range3 å 8mm
Hode Dia.14mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde5 / 8 "
NittematerialeAluminum
NittetypeNylon avdekket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616103000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10510PK nagle, nylonkappet, aluminium, 3/16 tommers nagledia., 10pk
155NOK /pakke