LEESON C ansiktsmotorer, enfaset, dryppsikkert, C ansikt med base


Leeson C frontmotorer er egnet for direkte kobling med utstyr for HVAC, produksjon og produksjonslinjeapplikasjoner. Leeson tilbyr også helt lukket C ansiktsmotorer som er egnet for bruksområder som har høy fuktighet.

filtre
Design: L , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Hz: 60 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellMotor termisk beskyttelseMonteringFramePower FactorbeskyttelseRPMSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A
140806.00
-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD17 080 NOK
B
131781.00
-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD15 983 NOK
C
132043.00
9700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD16 590 NOK
D
E113700.00
CEJ50CA-56HC89MANUELL18005 / 8 "KD11 147 NOK
E
131629.00
LEJ36BB180-014184TC76MANUELL18001 1 / 8 "CD13 104 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har en kraftig valset stålkonstruksjon for å sikre høy strukturell integritet.
  • De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å opprettholde jevn luftstrøm inne i motoren.
  • Disse enfasemotorene har en stiv base med slissede seksjoner for å installere motoren på den faste overflaten ved hjelp av muttere og bolter.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Leeson enfase C frontmotorer?

Disse motorene har en nøkkelakseldesign som passer på lastkoblingen ved hjelp av et nøkkelarrangement. Når den er montert, driver akselen lasten direkte koblet til motoren.

Krever Leeson C frontmotorer smøring?

Disse motorene har permanent smurte doble forseglede lagre med polyrex EM-smøring. Deres forseglede design forhindrer behovet for hyppig smøring

Hvordan koble belastning til Leeson C frontmotorer?

C-flatedesignet til disse motorene lar brukeren koble lasten direkte til motorens overflate. Motorens overflate har gjengede hull for tilkobling av lasten ved hjelp av lange stammeskruer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?