LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasemotor | AJ2RTY P184C17DK3A

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RTY Modell: 131629.00Kryssref.: P184C17DK3A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
Montering180-014
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning33.8 / 16.9
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseLEJ36BB
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor76
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: C8428
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 37.8 / 18.9

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringFramePower FactorbeskyttelseRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 131781.00 C184K34DK4A generell motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD12 937 NOK
LEESON 132043.00 C184K34DK8A generell motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD13 426 NOK
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor for generell bruk | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD13 823 NOK
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasemotor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUELL18005 / 8 "KD8 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasemotor
10 603 NOK / enhet