LEESON 131781.00 C184K34DK4A generell motor | AJ2RUK C184K34DK4A

LEESON 131781.00 C184K34DK4A generell motor

På lager
Vare: AJ2RUK Modell: 131781.00Kryssreferanse: C184K34DK4A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-016
KodeG
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame184TC
Forsterker med full belastning23-22.2
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor92
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 26.6-25.2
    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: K8222
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringFramePower FactorbeskyttelseRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasemotor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUELL18001 1 / 8 "CD10 603 NOK
LEESON 132043.00 C184K34DK8A generell motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD13 426 NOK
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor for generell bruk | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD13 823 NOK
LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasemotor | AJ2UTQ M6K17DK47A E113700.00CEJ50CA-56HC89MANUELL18005 / 8 "KD8 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131781.00 C184K34DK4A generell motor
12 937 NOK / enhet