Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Tenner 8m Pitch 20m Bred | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 tenner 8m stigning 20m bred

På lager
Vare: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBKryssreferanse: 3PEA9
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
2 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Bore Dia.1 / 2 "
BoringstypeBPM
Flens Dia.65.0mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.19 "
Antall spor22
Utenfor Dia.54.660mm
Tonehøyde8 mm
Pitch Dia.56.020mm
Bredde28.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoringstypeFlens Dia.Antall sporUtenfor Dia.TonehøydePitch Dia.BreddePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P72-8M-85-E Tannhjul-72 tenner 8m Pitch 85m Bred | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-Ebusket193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm6 742 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Tenner 14m Stigning 40m Bred | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-Ebusket280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm8 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 tenner 8m stigning 20m bred
2 413 NOK / enhet