LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasemotor | AJ2UTQ M6K17DK47A

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2UTQ Modell: E113700.00Kryssref: M6K17DK47A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56HC
Forsterker med full belastning13 / 6.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ50CA
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor89
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)20.65
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)28.58

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 113700.00
    • Eff 100%: 83.8
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10008461-001-001
    • Svikling: K634339
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 15.2 / 7.6

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringFramePower FactorbeskyttelseRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 131629.00 P184C17DK3A Enfasemotor | AJ2RTY P184C17DK3A 131629.00LEJ36BB180-014184TC76MANUELL18001 1 / 8 "CD10 603 NOK
LEESON 131781.00 C184K34DK4A generell motor | AJ2RUK C184K34DK4A 131781.00-180-016184TC92-36001 1 / 8 "KD12 937 NOK
LEESON 132043.00 C184K34DK8A generell motor | AJ2RVF C184K34DK8A 132043.009700K66180-016184TC93.5AUTOMATISK36001 1 / 8 "KD13 426 NOK
LEESON 140806.00 C215K17DK5A Motor for generell bruk | AJ2TAN C215K17DK5A 140806.00-210-008.02215TC83-18001 3 / 8 "KD13 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E113700.00 M6K17DK47A Enfasemotor
8 489 NOK / enhet