Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9053PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk | AD3PFW 40K795

DISCO 9053PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk

På lager
Vare: AD3PFW Modell: 9053PKKryssref: 40K795

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range1/16 "til 11/64"
Hode Dia.15 / 32 "
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse13 / 64 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.13 / 64 "
Nittelengde13 / 16 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9053PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk
92NOK /pakke