DISCO Blinde nagler


filtre
StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
1901PK
1/4 "til 3/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "17 / 32 "153NOK
A
1900PK
1/8 "til 1/4"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "13 / 32 "145NOK
B
1799PK
1/8 "til 3/16"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "1 / 2 "130NOK
C
5769PK
1/8 "til 15/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "103NOK
A
1899PK
1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "9 / 32 "191NOK
D
9118PK
1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "3 / 8 "134NOK
E
9053PK
1/16 "til 11/64"15 / 32 "4mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "92NOK
F
1891PK
3/8 "til 1/2"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "39 / 64 "161NOK
A
1902PK
3/8 "til 1/2"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminum3 / 16 "21 / 32 "166NOK
F
1889PK
3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "23 / 64 "88NOK
F
9243PK
3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "1 / 2 "157NOK
G
5775PK
3/32 "til 3/16"23 / 32 "3mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "13 / 16 "114NOK
H
9054PK
3/32 "til 3/16"1 / 2 "4mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "3 / 4 "114NOK
I
1467PK
3/32 "til 15/64"23 / 32 "3mmDome9 / 32 "nylon9 / 32 "1"184NOK
F
1890PK
5/16 "til 3/8"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminum1 / 8 "31 / 64 "106NOK
J
9128PK
5/16 "til 15/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.25 "166NOK
K
5768PK
5/32 "til 1/4"11 / 32 "1mmDome3 / 16 "nylon3 / 16 "3 / 4 "151NOK
L
1390PK
5/32 "til 13/32"1 / 2 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "114NOK
M
5770PK
5/32 "til 13/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "105NOK
N
5677PK
11 / 16 "7 / 16 "2mmRund3 / 8 "nylon3 / 8 "11 / 16 "174NOK
O
5676PK
13.5mm3 / 8 "1mmRund5 / 16 "nylon5 / 16 "13.5mm132NOK
P
1195PK
15/64 "til 25/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "1"107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?