Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1890PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk | AD3PGG 40K806

DISCO 1890PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AD3PGG Modell: 1890PKKryssref: 40K806
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range5/16 "til 3/8"
Hode Dia.1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 8 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde31 / 64 "
NittematerialeAluminum
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1890PK blindnagle, kuppel, aluminium, 1/8 tommers hullstørrelse, 100pk
106NOK /pakke