A B Basestørrelse: 6 x 6 " , Lager: Permanent smurt , Duty Rating: Heavy Duty , Slangeender: 1/4 "MNPT , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Stål , Lås: Låsing , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 150 grader F , Montering: Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg , Monteringsstørrelse: 4 x 5 " , Spoleinntak: 1/4 "FNPT , segltype: Nitril
EN -serie vårdrevne slangeruller
Coxreels EN-serien fjærdrevne slangetrommeler lagrer og administrerer slanger på en kontrollert og organisert måte. Disse snellene bruker en spiralfjærmekanisme for automatisk å trekke slangen tilbake etter bruk, noe som eliminerer behovet for manuell vikling og reduserer risikoen for sammenfiltring, knekk eller skade på slangen. De er beskyttet av et pulverlakkert stålhus som skjermer elementene, og beskytter dermed interne komponenter mot støv og rusk. Deres 3-delte kabinett kan monteres / demonteres raskt for enkel installasjon og vedlikehold. Disse slangetrommelene har 90-graders NPT-svivelinntak i messing og nitriltetninger for lekkasjesikre tilkoblinger. De har en låsemekanisme med flere posisjoner som sikrer slangen i ønsket lengde. Disse snellene har kraftig CNC, robotspunnet og ribbet skiver med rullede kanter for styrke, holdbarhet, slangebeskyttelse og operatørsikkerhet.