COXREELS EN-N-350 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3NZC

COXREELS EN-N-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3NZC Modell: EN-N-350

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255715219
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde21.75 "
Total lengde21.88 "
Samlet bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EN-N-150 Fjærretur slangetrommel, 1/4 tommer størrelse, 50 fot kapasitet, 300 Psi maks trykk | CE9FPW 33N131 EN-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "7 070 NOK
COXREELS EN-N-125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fotlengde | CF3NYX EN-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "5 960 NOK
COXREELS EN-N-135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fotlengde | CF3NYY EN-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "6 534 NOK
COXREELS EN-N-160 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 60 fot lengde | CF3NYZ EN-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "7 590 NOK
COXREELS EN-N-325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3NZA EN-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "6 788 NOK
COXREELS EN-N-335 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3NZB EN-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "6 962 NOK
COXREELS EN-N-360 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 60 fot lengde | CF3NZD EN-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "8 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EN-N-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde
8 499 NOK / enhet