COXREELS ENL-N-150 Spring Return Hose Reel, Low Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 50 Feet Length | CF3NZJ

COXREELS ENL-N-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3NZJ Modell: ENL-N-150

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255715523
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Total høyde18.88 "
Total lengde19 "
Samlet bredde6.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EN-N-150 Fjærretur slangetrommel, 1/4 tommer størrelse, 50 fot kapasitet, 300 Psi maks trykk | CE9FPW 33N131 EN-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "7 145 NOK
COXREELS EN-N-125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fotlengde | CF3NYX EN-N-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "6 186 NOK
COXREELS EN-N-135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fotlengde | CF3NYY EN-N-13535 ft.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "6 534 NOK
COXREELS EN-N-160 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 60 fot lengde | CF3NYZ EN-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "7 590 NOK
COXREELS EN-N-325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3NZA EN-N-32525 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 243 NOK
COXREELS EN-N-335 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 35 fot lengde | CF3NZB EN-N-33535 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 103 NOK
COXREELS EN-N-350 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3NZC EN-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "8 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS ENL-N-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde
5 986 NOK / enhet