Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5768PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 3/16 tommers lengde, 25pk | AD3PFV 40K794

DISCO 5768PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 3/16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PFV Modell: 5768PKKryssref: 40K794

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range5/32 "til 1/4"
Hode Dia.11 / 32 "
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse3 / 16 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5768PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 3/16 tommers lengde, 25pk
151NOK /pakke