Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1195PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk | AD3PFY 40K797

DISCO 1195PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk

På lager
Vare: AD3PFY Modell: 1195PKKryssref: 40K797

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range15/64 "til 25/64"
Hode Dia.15 / 32 "
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse13 / 64 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.13 / 64 "
Nittelengde1"
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1195PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 13/64 tommers nagledia., 25pk
107NOK /pakke