Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1467PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 9/32 tommers nagledia., 25pk | AD3PGE 40K804

DISCO 1467PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 9/32 tommers nagledia., 25pk

På lager
Vare: AD3PGE Modell: 1467PKKryssref: 40K804
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range3/32 "til 15/64"
Hode Dia.23 / 32 "
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse9 / 32 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.9 / 32 "
Nittelengde1"
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1467PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 9/32 tommers nagledia., 25pk
184NOK /pakke