Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 125-S Belagte hansker S Blå/hvit Pr | AB8YFL 2AFB7

HONEYWELL 125-S Coated Gloves S Blue/white Pr

På lager
Vare: AB8YFL Modell: 125-SKryssreferanse: 2AFB7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
AldersgruppeVoksen
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå1
BeleggdekningHåndflate / fingre
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEBlue / White
MansjettValsede
Måler13
KjønnUnisex
Liner Materialnylon
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode6116105530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
HONEYWELL 125-M Belagte hansker M Blå/hvit Pr | AB8YFM 2AFB8 125-MM24NOK
HONEYWELL 125-L Belagte hansker L Blå/hvit Pr | AB8YFN 2AFB9 125-LL24NOK
HONEYWELL 125-XL Belagte hansker Xl Blå/hvit Pr | AB8YFP 2AFC1 125-XLXL24NOK
HONEYWELL 125-XXL Belagte hansker 2xl Blå/hvit Pr | AB8YFQ 2AFC2 125-XXL2XL24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 125-S Coated Gloves S Blue/white Pr
6NOK /pakke