Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2442P solid leddtang 5-3/4in 1-5/16 tommers kjeve | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P solid leddtang 5-3/4in 1-5/16 tommers kjeve

På lager
Vare: AE3QGT Modell: 2442PKryssreferanse: 5EPR9
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
1 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat nesetang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 64 "
Kjevebredde1 / 8 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde3 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2442P solid leddtang 5-3/4in 1-5/16 tommers kjeve
1 236 NOK / enhet