DANFOSS Kabler i GX-serien, 600V


filtre
amps: 14.5A , Kabel Dia.: 0.25 " , Kabelskjerm: Alufolie , Kabeltype: Tvillingleder , Klasse: 2872 01, 2872 81 , Farge: Svart , Deformasjonsstyrke: 2000 N , Element IP-klasse: IPX7 , Fyllmateriale: PEX , Installasjonstemperatur: 23 grader F , Installasjonstemperatur (min.): -5 grader C , Ledningslengde: 19.6 ft. , Maks. Ikke-driftstemperatur: 185 grader F , Min. Bøye Dia.: 42 mm , Primærapplikasjon: Grunnis og snøsmelting, takfrostbeskyttelse , Trekkstyrke: 120 N , UV-beskyttelse: Ja
StilModellLengdeDekningMaks. StrømWattsSpenningProduksjonPris (eks. mva)
A
088L3621
150 ft.40 sq ft.3.1A1860W600V AC12 W/ft.8 109 NOK
RFQ
A
088L3623
300 ft.75 sq ft.6.2A3720W600V AC12 W/ft.11 799 NOK
RFQ
A
088L3624
360 ft.90 sq ft.7.4A4440W600V AC12 W/ft.14 233 NOK
RFQ
A
088L3625
415 ft.105 sq ft.8.4A-600V AC12 W/ft.15 257 NOK
RFQ
A
088L3627
515 ft.130 sq ft.10.4A6240W600V AC12 W/ft.18 017 NOK
RFQ
A
088L3629
715 ft.15 sq ft.175A8700W600V AC12 W/ft.22 374 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?