Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1390PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 25pk | AD3PFZ 40K798

DISCO 1390PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 25pk

På lager
Vare: AD3PFZ Modell: 1390PKKryssref: 40K798

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range5/32 "til 13/32"
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse1 / 4 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1.125 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1390PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 25pk
114NOK /pakke