Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9054PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 17/64 tommers lengde, 25pk | AD3PGC 40K802

DISCO 9054PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 17/64 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PGC Modell: 9054PKKryssref: 40K802
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Grip Range3/32 "til 3/16"
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse17 / 64 "
Dornmaterialenylon
Nitte Dia.17 / 64 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeBlind nitte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9054PK blindnagle, kuppel, svart, nylon, 17/64 tommers lengde, 25pk
114NOK /pakke