Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY5234MX Kabelbinder 14 tommer svart - pakke med 100 | AC9UWD 3KG92

TY-RAP TY5234MX Kabelbinder 14 tommer svart - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UWD Modell: TY5234MXKryssref: 3KG92

Få tak i det Mai 20, mandag
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingDobbel lås
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde14 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet18 lb.
Tykkelse0.03 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEutformingInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelsePris
TY-RAP TY232M Buntebånd 8 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only8"2"18 lb.0.03 "1 555 NOK
TY-RAP TY232MX Kabelbinder 8 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs8"2"18 lb.0.03 "3 112 NOK
TY-RAP TY234M Buntebånd 14 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only14 "4"18 lb.0.03 "2 578 NOK
TY-RAP TY234MX Kabelbinder 14 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs14 "4"18 lb.0.03 "3 216 NOK
TY-RAP TY23M Kabelbinder 3.62 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "1 439 NOK
TY-RAP TY23MX Kabelbinder 3.62 tommer svart - pakke med 1000 | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "SvartRustfritt stål BarbInnendørs / utendørs3.62 "0.63 "18 lb.0.03 "1 866 NOK
TY-RAP TY33M Buntebånd 4 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "NaturligRustfritt stål Barbinnendørs Only4"0.63 "18 lb.0.036 "4 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY5234MX Kabelbinder 14 tommer svart - pakke med 100 stk
584NOK / enhet